曜日別特売

EA-500(樹脂セット)

EA-500(樹脂セット) - 旭化成
(6件のレビュー)

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。
(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。

用途
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
セット内容
樹脂カートリッジ(500cm3) 1本
ミキシングノズル2本
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂内容量1セット
注意
※丸棒などの表面の平滑なものでは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36589271EA-500
11,020
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36589271
2022-12-06
用途: 変電所配電盤据付に使用
野田営繕

今まではカプセル入りの打ち込みアンカーを使用していましたが鉄金に当たるとどうしようもなく無理やり開けていましたがこのタイプはねじ込み式ですので安心して使っています。

対象商品 : 36589271
2019-08-08
用途: 機器設置アンカー止め
桐栄工業株式会社建設業・工事業

コンクリートに水分が含んでいても硬化してくれて重宝しています。
又、価格が2000円以上アップすると表示されていたので安い単価で購入できたのは喜ばしいですね。モノタロウさんのこう言ったユーザー向けの広告も良いですね。

対象商品 : 36589271
2019-07-02
用途: アンカー止作業にて使用。
卸売・小売業

速乾性があり、樹脂製と違い、液だれが無く大変便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36589271
2019-08-17
用途: あと施工アンカー材
株式会社伸和建設建設業・工事業

あと施工アンカー材として購入しました
従来より使用しているので支障なく使用できました

対象商品 : 36589271
2018-06-06
用途: 機械の据付
池田興業株式会社

サイズごとにカプセルを揃える必要がないので汎用性が高いです。
また、寸切りボルトの斜めカットも不要なのでボルトもすぐに調達できます。アンカーボルトのサイズが当初の予定と違うなどのトラブルの時に対応が早くできます。

対象商品 : 36589271
2016-04-04
用途: 機械据付
建設業・工事業

カタログで明記されていた本数分よりかなり少なくしか、接着剤が使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
この製品は使いきりでしょうか
一度使ってから残りの液剤を期間をあけて(1ヶ月位)再使用することは可能ですか?
回答:
ノズルを外し、付属のキャップをして保管頂ければ、使用期限内であれば再使用可能でございます。
対象商品:
36589271
2が参考にしています
2012-07-31

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする