UNION(ユニオン産業)
ガソリン携行缶
タンクの取っ手が握りやすい
斜めの給油口で安定した給油
注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様
国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
色
赤
容量(L)
10
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429.5×306.5×177
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※揮発性の高いガソリンをポリ容器に入れることは大変危険であり、法律で禁止されています。
※消防法第16条においてガソリンの運搬には鉄製容器を使用することが義務付けられております。
※消防法令の基準に適合した容器を使用される場合でも、セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。またガソリンの給油は一日あたり総量200リットルまでとなっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36589576
TU-10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください