曜日別特売

【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm - タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm - タキロンシーアイ
(4件のレビュー)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36593462ESS8800A220~10020~100
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593471ESS8800A2101~20020~100
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593487ESS8800A2201~30020~100
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593496ESS8800A2301~40020~100
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593505ESS8800A2401~50020~100
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593514ESS8800A2501~60020~100
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593523ESS8800A2601~70020~100
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593532ESS8800A2701~80020~100
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593541ESS8800A2801~90020~100
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593557ESS8800A2901~100020~100
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593566ESS8800A2101~200101~200
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593575ESS8800A2201~300101~200
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593584ESS8800A2301~400101~200
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593593ESS8800A2401~500101~200
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593602ESS8800A2501~600101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593611ESS8800A2601~700101~200
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593627ESS8800A2701~800101~200
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593636ESS8800A2801~900101~200
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593645ESS8800A2901~1000101~200
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593654ESS8800A2201~300201~300
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593663ESS8800A2301~400201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593672ESS8800A2401~500201~300
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593681ESS8800A2501~600201~300
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593697ESS8800A2601~700201~300
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593706ESS8800A2701~800201~300
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593715ESS8800A2801~900201~300
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593724ESS8800A2901~1000201~300
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593733ESS8800A2301~400301~400
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593742ESS8800A2401~500301~400
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593751ESS8800A2501~600301~400
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593767ESS8800A2601~700301~400
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593776ESS8800A2701~800301~400
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593785ESS8800A2801~900301~400
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593794ESS8800A2901~1000301~400
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593803ESS8800A2401~500401~500
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593812ESS8800A2501~600401~500
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593821ESS8800A2601~700401~500
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593837ESS8800A2701~800401~500
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593846ESS8800A2801~900401~500
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593855ESS8800A2901~1000401~500
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593864ESS8800A2501~600501~600
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593873ESS8800A2601~700501~600
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593882ESS8800A2701~800501~600
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593891ESS8800A2801~900501~600
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593907ESS8800A2901~1000501~600
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593916ESS8800A2601~700601~700
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593925ESS8800A2701~800601~700
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593934ESS8800A2801~900601~700
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593943ESS8800A2901~1000601~700
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36593952ESS8800A2701~800701~800
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36594083
2021-01-28
用途: LEDポスターに使用
飲食業

ぴったりのサイズにカットしていただけるところを探していましたが、
なかなか見つからず困っていましたが、こちらでカットしていただけて
アクリルよりも安く購入でき大変良かったです。

対象商品 : 36593742
2020-10-24
用途: ミニカーのディスプレーボックスの仕切り

透明性、強度共に問題有りませんでした。
加工も問題なく出来て満足しております。

対象商品 : 36593891
2021-01-09
用途: ガラス板破損の交換に使用
その他業種

梱包も問題なく、何より必要なサイズで注文できるのが便利です。また利用します。

対象商品 : 36593462
2014-01-21
用途: 実験のための工作用
国立大学法人秋田大学

切断がきれいなので材料の端の方から使えます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
注文時にカット寸法を指定できるようですが、大き目の板を指定長さで切った場合、その端材(切れはし)も送っていただけるでしょうか?
たとえば幅60センチ、長さ60センチの板を、長さ40センチでカットしてもらった場合、本体と、幅60センチ長さ20センチ弱の端材の2枚になりますが、両方とも送っていただけますか? また、その場合、注文時に何か特記事項を書く必要がありますか?
回答:
申し訳ございませんが、切れはしを一緒にお送りすることは出来かねます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
36593821
2012-07-25

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする