曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm - ノーブランド
(9件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611373-タフピッチ銅20~5020~5030~+1±0.22
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611382-タフピッチ銅20~5051~10030~+1±0.22
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611391-タフピッチ銅20~50101~15030~+1±0.22
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611407-タフピッチ銅20~50151~20030~+1±0.22
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611416-タフピッチ銅20~50201~25030~+1±0.22
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611425-タフピッチ銅20~50251~30030~+1±0.22
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611434-タフピッチ銅20~50301~35030~+1±0.22
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611443-タフピッチ銅20~50351~40030~+1±0.22
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611452-タフピッチ銅20~50401~45030~+1±0.22
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611461-タフピッチ銅20~50451~50030~+1±0.22
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611477-タフピッチ銅51~10051~10030~+1±0.22
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611486-タフピッチ銅51~100101~15030~+1±0.22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611495-タフピッチ銅51~100151~20030~+1±0.22
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611504-タフピッチ銅51~100201~25030~+1±0.22
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611513-タフピッチ銅51~100251~30030~+1±0.22
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611522-タフピッチ銅51~100301~35030~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611531-タフピッチ銅51~100351~40030~+1±0.22
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611547-タフピッチ銅51~100401~45030~+1±0.22
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611556-タフピッチ銅51~100451~50030~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611565-タフピッチ銅101~150101~15030~+1±0.22
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611574-タフピッチ銅101~150151~20030~+1±0.22
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611583-タフピッチ銅101~150201~25030~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611592-タフピッチ銅101~150251~30030~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611601-タフピッチ銅101~150301~35030~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611617-タフピッチ銅101~150351~40030~+1±0.22
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611626-タフピッチ銅101~150401~45030~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611635-タフピッチ銅101~150451~50030~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611644-タフピッチ銅151~200151~20030~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611653-タフピッチ銅151~200201~25030~+1±0.22
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611662-タフピッチ銅151~200251~30030~+1±0.22
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611671-タフピッチ銅151~200301~35030~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611687-タフピッチ銅151~200351~40030~+1±0.22
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611696-タフピッチ銅151~200401~45030~+1±0.22
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611705-タフピッチ銅151~200451~50030~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611714-タフピッチ銅201~250201~25030~+1±0.22
オープン
8,288
9,117(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611723-タフピッチ銅201~250251~30030~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611732-タフピッチ銅201~250301~35030~+1±0.22
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611741-タフピッチ銅201~250351~40030~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611757-タフピッチ銅201~250401~45030~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611766-タフピッチ銅201~250451~50030~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611775-タフピッチ銅251~300251~30030~+1±0.22
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611784-タフピッチ銅251~300301~35030~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611793-タフピッチ銅251~300351~40030~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611802-タフピッチ銅251~300401~45030~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611811-タフピッチ銅251~300451~50030~+1±0.22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611827-タフピッチ銅301~350301~35030~+1±0.22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611836-タフピッチ銅301~350351~40030~+1±0.22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611845-タフピッチ銅301~350401~45030~+1±0.22
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611854-タフピッチ銅301~350451~50030~+1±0.22
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611863-タフピッチ銅351~400351~40030~+1±0.22
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36611373
2023-01-05
用途: ストーブの鍋敷き
農・林・水産業

サイズが合わず使えませんでした。またの機会に再度注文する予定です。

対象商品 : 36611391
2020-06-08
用途: 自作パソコン用の水冷ブロックのボトムプレートに使用

ミリ単位でカットしてもらえるので、自分の加工手間が、かなり削減出来る。おまけに材料も殆ど余る事も無いので、廃棄部分も最小限に出来る。
非常に助かる。

対象商品 : 36611827
2019-08-07
用途: 大学の初頭電磁気学の電磁誘導の実演で使用しました。

3㎜の厚さは銅板上での永久磁石の運動の渦電流による減衰がはっきりと分かります。

対象商品 : 36611407
2017-05-29
用途: 端子台のショートバー

3ミリと言っても材質が銅なので加工がし易く単品物での製作では1万はくだらない、おかげで安価に作成出来ました。

対象商品 : 36611382
2017-05-31
用途: 銅製品の試作用
製造業

下記のレビューにもあったがバリが残ったまま送られてきている。この手の製品は購入者が加工すると思うが、納品された状態で使用する人は注意が必要。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 36611477
2018-03-14
用途: 銅板工作
製造業

思った通りの品で大変満足しております。必要な時はまた購入したいと思います。

対象商品 : 36611391
2015-10-04
用途: 薄板溶接の当板
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭用半自動溶接機(100V)で0.8mmの鋼板を溶接するのに使っています。0.8mm程度の厚さで突合せ溶接をするとすぐに穴が空く場合があります。このため、この板を裏側から当てて穴が空くのを予防しています。

対象商品 : 36611373
2017-01-05
用途: 工作品の部品
教育・研究機関

切ったバリがそのままだったり寸法がピッタリではないのはまだ修正可能だが、板自体が曲がっていて平らでないのはいかんともしがたい。納品が早かったのは本来助かるところだが、使えないのではどうしようもうない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする