曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3.2mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3.2mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611924-タフピッチ銅20~5020~503.20~+1±0.22
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611933-タフピッチ銅20~5051~1003.20~+1±0.22
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611942-タフピッチ銅20~50101~1503.20~+1±0.22
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611951-タフピッチ銅20~50151~2003.20~+1±0.22
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611967-タフピッチ銅20~50201~2503.20~+1±0.22
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611976-タフピッチ銅20~50251~3003.20~+1±0.22
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611985-タフピッチ銅20~50301~3503.20~+1±0.22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36611994-タフピッチ銅20~50351~4003.20~+1±0.22
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612003-タフピッチ銅20~50401~4503.20~+1±0.22
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612012-タフピッチ銅20~50451~5003.20~+1±0.22
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612021-タフピッチ銅51~10051~1003.20~+1±0.22
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612037-タフピッチ銅51~100101~1503.20~+1±0.22
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612046-タフピッチ銅51~100151~2003.20~+1±0.22
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612055-タフピッチ銅51~100201~2503.20~+1±0.22
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612064-タフピッチ銅51~100251~3003.20~+1±0.22
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612073-タフピッチ銅51~100301~3503.20~+1±0.22
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612082-タフピッチ銅51~100351~4003.20~+1±0.22
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612091-タフピッチ銅51~100401~4503.20~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612107-タフピッチ銅51~100451~5003.20~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612116-タフピッチ銅101~150101~1503.20~+1±0.22
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612125-タフピッチ銅101~150151~2003.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612134-タフピッチ銅101~150201~2503.20~+1±0.22
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612143-タフピッチ銅101~150251~3003.20~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612152-タフピッチ銅101~150301~3503.20~+1±0.22
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612161-タフピッチ銅101~150351~4003.20~+1±0.22
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612177-タフピッチ銅101~150401~4503.20~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612186-タフピッチ銅101~150451~5003.20~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612195-タフピッチ銅151~200151~2003.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612204-タフピッチ銅151~200201~2503.20~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612213-タフピッチ銅151~200251~3003.20~+1±0.22
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612222-タフピッチ銅151~200301~3503.20~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612231-タフピッチ銅151~200351~4003.20~+1±0.22
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612247-タフピッチ銅151~200401~4503.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612256-タフピッチ銅151~200451~5003.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612265-タフピッチ銅201~250201~2503.20~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612274-タフピッチ銅201~250251~3003.20~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612283-タフピッチ銅201~250301~3503.20~+1±0.22
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612292-タフピッチ銅201~250351~4003.20~+1±0.22
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612301-タフピッチ銅201~250401~4503.20~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612317-タフピッチ銅201~250451~5003.20~+1±0.22
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612326-タフピッチ銅251~300251~3003.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612335-タフピッチ銅251~300301~3503.20~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612344-タフピッチ銅251~300351~4003.20~+1±0.22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612353-タフピッチ銅251~300401~4503.20~+1±0.22
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612362-タフピッチ銅251~300451~5003.20~+1±0.22
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612371-タフピッチ銅301~350301~3503.20~+1±0.22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612387-タフピッチ銅301~350351~4003.20~+1±0.22
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612396-タフピッチ銅301~350401~4503.20~+1±0.22
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612405-タフピッチ銅301~350451~5003.20~+1±0.22
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612414-タフピッチ銅351~400351~4003.20~+1±0.22
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
89:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする