曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ4mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ4mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36612475-タフピッチ銅20~5020~5040~+1±0.28
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612484-タフピッチ銅20~5051~10040~+1±0.28
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612493-タフピッチ銅20~50101~15040~+1±0.28
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612502-タフピッチ銅20~50151~20040~+1±0.28
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612511-タフピッチ銅20~50201~25040~+1±0.28
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612527-タフピッチ銅20~50251~30040~+1±0.28
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612536-タフピッチ銅20~50301~35040~+1±0.28
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612545-タフピッチ銅20~50351~40040~+1±0.28
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612554-タフピッチ銅20~50401~45040~+1±0.28
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612563-タフピッチ銅20~50451~50040~+1±0.28
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612572-タフピッチ銅51~10051~10040~+1±0.28
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612581-タフピッチ銅51~100101~15040~+1±0.28
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612597-タフピッチ銅51~100151~20040~+1±0.28
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612606-タフピッチ銅51~100201~25040~+1±0.28
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612615-タフピッチ銅51~100251~30040~+1±0.28
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612624-タフピッチ銅51~100301~35040~+1±0.28
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612633-タフピッチ銅51~100351~40040~+1±0.28
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612642-タフピッチ銅51~100401~45040~+1±0.28
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612651-タフピッチ銅51~100451~50040~+1±0.28
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612667-タフピッチ銅101~150101~15040~+1±0.28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612676-タフピッチ銅101~150151~20040~+1±0.28
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612685-タフピッチ銅101~150201~25040~+1±0.28
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612694-タフピッチ銅101~150251~30040~+1±0.28
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612703-タフピッチ銅101~150301~35040~+1±0.28
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612712-タフピッチ銅101~150351~40040~+1±0.28
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612721-タフピッチ銅101~150401~45040~+1±0.28
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612737-タフピッチ銅101~150451~50040~+1±0.28
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612746-タフピッチ銅151~200151~20040~+1±0.28
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612755-タフピッチ銅151~200201~25040~+1±0.28
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612764-タフピッチ銅151~200251~30040~+1±0.28
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612773-タフピッチ銅151~200301~35040~+1±0.28
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612782-タフピッチ銅151~200351~40040~+1±0.28
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612791-タフピッチ銅151~200401~45040~+1±0.28
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612807-タフピッチ銅151~200451~50040~+1±0.28
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612816-タフピッチ銅201~250201~25040~+1±0.28
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612825-タフピッチ銅201~250251~30040~+1±0.28
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612834-タフピッチ銅201~250301~35040~+1±0.28
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612843-タフピッチ銅201~250351~40040~+1±0.28
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612852-タフピッチ銅201~250401~45040~+1±0.28
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612861-タフピッチ銅201~250451~50040~+1±0.28
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612877-タフピッチ銅251~300251~30040~+1±0.28
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612886-タフピッチ銅251~300301~35040~+1±0.28
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612895-タフピッチ銅251~300351~40040~+1±0.28
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612904-タフピッチ銅251~300401~45040~+1±0.28
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612913-タフピッチ銅251~300451~50040~+1±0.28
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612922-タフピッチ銅301~350301~35040~+1±0.28
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612931-タフピッチ銅301~350351~40040~+1±0.28
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612947-タフピッチ銅301~350401~45040~+1±0.28
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612956-タフピッチ銅301~350451~50040~+1±0.28
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36612965-タフピッチ銅351~400351~40040~+1±0.28
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 溶接作業台
製造業

端面の処理が綺麗で、治具などであれば12稜を軽く面取りするだけで、そのまま十分に使用可能です。はた反りも無く、綺麗な平面でした。機会がありましたらまた購入したいと思います。

対象商品 : 36612572
2018-03-14
用途: 銅板工作
製造業

欲求通りの商品で大変よいお買い物ができました。また必要な時には購入させて頂く所存でございます。

対象商品 : 36612475
2015-11-25
用途: 責金、埋金等に加工して使います。
サービス業

厚さ3mmも一緒に購入しましたが、少ない量で、しかも厚さ、幅、長さを指定して購入できるので大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする