【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ6mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ6mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36613577-タフピッチ銅20~5020~5060~+1±0.34
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613586-タフピッチ銅20~5051~10060~+1±0.34
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613595-タフピッチ銅20~50101~15060~+1±0.34
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613604-タフピッチ銅20~50151~20060~+1±0.34
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613613-タフピッチ銅20~50201~25060~+1±0.34
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613622-タフピッチ銅20~50251~30060~+1±0.34
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613631-タフピッチ銅20~50301~35060~+1±0.34
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613647-タフピッチ銅20~50351~40060~+1±0.34
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613656-タフピッチ銅20~50401~45060~+1±0.34
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613665-タフピッチ銅20~50451~50060~+1±0.34
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613674-タフピッチ銅51~10051~10060~+1±0.34
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613683-タフピッチ銅51~100101~15060~+1±0.34
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613692-タフピッチ銅51~100151~20060~+1±0.34
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613701-タフピッチ銅51~100201~25060~+1±0.34
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613717-タフピッチ銅51~100251~30060~+1±0.34
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613726-タフピッチ銅51~100301~35060~+1±0.34
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613735-タフピッチ銅51~100351~40060~+1±0.34
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613744-タフピッチ銅51~100401~45060~+1±0.34
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613753-タフピッチ銅51~100451~50060~+1±0.34
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613762-タフピッチ銅101~150101~15060~+1±0.34
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613771-タフピッチ銅101~150151~20060~+1±0.34
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613787-タフピッチ銅101~150201~25060~+1±0.34
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613796-タフピッチ銅101~150251~30060~+1±0.34
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613805-タフピッチ銅101~150301~35060~+1±0.34
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613814-タフピッチ銅101~150351~40060~+1±0.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613823-タフピッチ銅101~150401~45060~+1±0.34
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613832-タフピッチ銅101~150451~50060~+1±0.34
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613841-タフピッチ銅151~200151~20060~+1±0.34
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613857-タフピッチ銅151~200201~25060~+1±0.34
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613866-タフピッチ銅151~200251~30060~+1±0.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613875-タフピッチ銅151~200301~35060~+1±0.34
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613884-タフピッチ銅151~200351~40060~+1±0.34
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613893-タフピッチ銅151~200401~45060~+1±0.34
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613902-タフピッチ銅151~200451~50060~+1±0.34
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613911-タフピッチ銅201~250201~25060~+1±0.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613927-タフピッチ銅201~250251~30060~+1±0.34
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613936-タフピッチ銅201~250301~35060~+1±0.34
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613945-タフピッチ銅201~250351~40060~+1±0.34
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613954-タフピッチ銅201~250401~45060~+1±0.34
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613963-タフピッチ銅201~250451~50060~+1±0.34
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613972-タフピッチ銅251~300251~30060~+1±0.34
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613981-タフピッチ銅251~300301~35060~+1±0.34
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36613997-タフピッチ銅251~300351~40060~+1±0.34
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614006-タフピッチ銅251~300401~45060~+1±0.34
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614015-タフピッチ銅251~300451~50060~+1±0.34
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614024-タフピッチ銅301~350301~35060~+1±0.34
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614033-タフピッチ銅301~350351~40060~+1±0.34
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614042-タフピッチ銅301~350401~45060~+1±0.34
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614051-タフピッチ銅301~350451~50060~+1±0.34
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614067-タフピッチ銅351~400351~40060~+1±0.34
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36613841
2018-03-16
用途: 機械の電気部品
中村精工有限会社

他の業者に見積もりしてもらったが、モノタロウの3,000円以上購入で送料無料ということや、普段口座振り替えにしてもらっていることで振り込み手数料がかからなかったこと。さらに商品レビューの500円クーポンを使用したことで結果的に他社より安くなって良かった。

対象商品 : 36613717
2014-07-09
用途: 肉盛溶接の当て板

発送も早く、助かります。
加工する手間も省けて、すぐに使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
28:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする