曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ7mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ7mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36614121-タフピッチ銅20~5020~5070~+1-
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614137-タフピッチ銅20~5051~10070~+1-
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614146-タフピッチ銅20~50101~15070~+1-
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614155-タフピッチ銅20~50151~20070~+1-
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614164-タフピッチ銅20~50201~25070~+1-
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614173-タフピッチ銅20~50251~30070~+1-
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614182-タフピッチ銅20~50301~35070~+1±0.34
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614191-タフピッチ銅20~50351~40070~+1±0.34
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614207-タフピッチ銅20~50401~45070~+1±0.34
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614216-タフピッチ銅20~50451~50070~+1±0.34
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614225-タフピッチ銅51~10051~10070~+1±0.34
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614234-タフピッチ銅51~100101~15070~+1±0.34
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614243-タフピッチ銅51~100151~20070~+1±0.34
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614252-タフピッチ銅51~100201~25070~+1±0.34
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614261-タフピッチ銅51~100251~30070~+1±0.34
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614277-タフピッチ銅51~100301~35070~+1±0.34
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614286-タフピッチ銅51~100351~40070~+1±0.34
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614295-タフピッチ銅51~100401~45070~+1±0.34
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614304-タフピッチ銅51~100451~50070~+1±0.34
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614313-タフピッチ銅101~150101~15070~+1±0.34
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614322-タフピッチ銅101~150151~20070~+1±0.34
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614331-タフピッチ銅101~150201~25070~+1±0.34
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614347-タフピッチ銅101~150251~30070~+1±0.34
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614356-タフピッチ銅101~150301~35070~+1±0.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614365-タフピッチ銅101~150351~40070~+1±0.34
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614374-タフピッチ銅101~150401~45070~+1±0.34
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614383-タフピッチ銅101~150451~50070~+1±0.34
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614392-タフピッチ銅151~200151~20070~+1±0.34
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614401-タフピッチ銅151~200201~25070~+1±0.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614417-タフピッチ銅151~200251~30070~+1±0.34
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614426-タフピッチ銅151~200301~35070~+1±0.34
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614435-タフピッチ銅151~200351~40070~+1±0.34
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614444-タフピッチ銅151~200401~45070~+1±0.34
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614453-タフピッチ銅151~200451~50070~+1±0.34
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614462-タフピッチ銅201~250201~25070~+1±0.34
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614471-タフピッチ銅201~250251~30070~+1±0.34
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614487-タフピッチ銅201~250301~35070~+1±0.34
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614496-タフピッチ銅201~250351~40070~+1±0.34
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614505-タフピッチ銅201~250401~45070~+1±0.34
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614514-タフピッチ銅201~250451~50070~+1±0.34
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614523-タフピッチ銅251~300251~30070~+1±0.34
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614532-タフピッチ銅251~300301~35070~+1±0.34
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614541-タフピッチ銅251~300351~40070~+1±0.34
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614557-タフピッチ銅251~300401~45070~+1±0.34
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614566-タフピッチ銅251~300451~50070~+1±0.34
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614575-タフピッチ銅301~350301~35070~+1±0.34
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614584-タフピッチ銅301~350351~40070~+1±0.34
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614593-タフピッチ銅301~350401~45070~+1±0.34
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614602-タフピッチ銅301~350451~50070~+1±0.34
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36614611-タフピッチ銅351~400351~40070~+1±0.34
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36614121
2019-01-09
用途: オーディオ用
卸売・小売業

中域の音を、やや増やして、油ぽさもやや増えました。私見です。スピーカーの近くに置くか貼るかしてます。

対象商品 : 36614593
2015-02-11
用途: 和風喫茶店(準備中)で焼き物に使います。

どら焼き用の銅板にぴったりでした。5ミリでは、少し薄いので、7ミリにしました。
大きさも丁度良く、価格も大満足でした。市販では、取っ手が付いたものがありましたが、それほど必要もないので原板で十分ですが、もし、注文時に穴あけとかサービスしていただけると更に家庭用の用途の顧客も増えると思います。
今後は、今自宅にあるコンベックオーブンの下火がついていないので、どうしてもアップルパイ等を焼くときに、下が生焼け状態になります。
そこで、サイトにもでているのですが、薄手の銅板をカットしたものを購入し、銅板の熱伝導の良さで、下火の代わりにしようと考ええています。
これからも安くて使い勝手の良い商品を消費者にお届けください。             
                                                                        お礼まで

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする