曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36618522-タフピッチ銅20~5020~50200~+1±0.50
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618531-タフピッチ銅20~5051~100200~+1±0.50
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618547-タフピッチ銅20~50101~150200~+1±0.50
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618556-タフピッチ銅20~50151~200200~+1±0.50
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618565-タフピッチ銅20~50201~250200~+1±0.50
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618574-タフピッチ銅20~50251~300200~+1±0.50
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618583-タフピッチ銅20~50301~350200~+1±0.50
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618592-タフピッチ銅20~50351~400200~+1±0.50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618601-タフピッチ銅20~50401~450200~+1±0.50
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618617-タフピッチ銅20~50451~500200~+1±0.50
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618626-タフピッチ銅51~10051~100200~+1±0.50
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618635-タフピッチ銅51~100101~150200~+1±0.50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618644-タフピッチ銅51~100151~200200~+1±0.50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618653-タフピッチ銅51~100201~250200~+1±0.50
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618662-タフピッチ銅51~100251~300200~+1±0.50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618671-タフピッチ銅51~100301~350200~+1±0.50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618687-タフピッチ銅51~100351~400200~+1±0.50
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618696-タフピッチ銅51~100401~450200~+1±0.50
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618705-タフピッチ銅51~100451~500200~+1±0.50
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618714-タフピッチ銅101~150101~150200~+1±0.50
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618723-タフピッチ銅101~150151~200200~+1±0.50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618732-タフピッチ銅101~150201~250200~+1±0.50
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618741-タフピッチ銅101~150251~300200~+1±0.50
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618757-タフピッチ銅101~150301~350200~+1±0.50
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618766-タフピッチ銅101~150351~400200~+1±0.50
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618775-タフピッチ銅101~150401~450200~+1±0.50
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618784-タフピッチ銅101~150451~500200~+1±0.50
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618793-タフピッチ銅151~200151~200200~+1±0.50
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618802-タフピッチ銅151~200201~250200~+1±0.50
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618811-タフピッチ銅151~200251~300200~+1±0.50
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618827-タフピッチ銅151~200301~350200~+1±0.50
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618836-タフピッチ銅151~200351~400200~+1±0.50
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618845-タフピッチ銅151~200401~450200~+1±0.50
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618854-タフピッチ銅151~200451~500200~+1±0.50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618863-タフピッチ銅201~250201~250200~+1±0.50
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618872-タフピッチ銅201~250251~300200~+1±0.50
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618881-タフピッチ銅201~250301~350200~+1±0.50
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618897-タフピッチ銅201~250351~400200~+1±0.50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618906-タフピッチ銅201~250401~450200~+1±0.50
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618915-タフピッチ銅201~250451~500200~+1±0.50
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618924-タフピッチ銅251~300251~300200~+1±0.50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618933-タフピッチ銅251~300301~350200~+1±0.50
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618942-タフピッチ銅251~300351~400200~+1±0.50
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618951-タフピッチ銅251~300401~450200~+1±0.50
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618967-タフピッチ銅251~300451~500200~+1±0.50
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618976-タフピッチ銅301~350301~350200~+1±0.50
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618985-タフピッチ銅301~350351~400200~+1±0.50
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36618994-タフピッチ銅301~350401~450200~+1±0.50
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36619003-タフピッチ銅301~350451~500200~+1±0.50
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36619012-タフピッチ銅351~400351~400200~+1±0.50
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36618531
2022-11-25
用途: 材料のサンプルで購入
製造業

材料の選定時にWEBカタログに参考準拠JIS規格が記載されていたので材料を知るうえでとても参考になります。

対象商品 : 36618635
2015-03-17
用途: POWER FETの放熱版用に使用します。

概ね期待とおりの良い商品だと思います。加工の際も不純物が少なく容易です。難を言えば、若干板に反りが見られ、アルミのヒートシンクと張り合わせるのに苦労しました。

対象商品 : 36618617
2019-01-09
用途: オーディオ用
卸売・小売業

JBL4344の二本の中央に置いてます。重心が下がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする