曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36621821-タフピッチ銅20~5020~50450~+1±1.49
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621837-タフピッチ銅20~5051~100450~+1±1.49
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621846-タフピッチ銅20~50101~150450~+1±1.49
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621855-タフピッチ銅20~50151~200450~+1±1.49
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621864-タフピッチ銅20~50201~250450~+1±1.49
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621873-タフピッチ銅20~50251~300450~+1±1.49
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621882-タフピッチ銅20~50301~350450~+1±1.49
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621891-タフピッチ銅20~50351~400450~+1±1.49
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621907-タフピッチ銅20~50401~450450~+1±1.49
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621916-タフピッチ銅20~50451~500450~+1±1.49
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621925-タフピッチ銅51~10051~100450~+1±1.49
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621934-タフピッチ銅51~100101~150450~+1±1.49
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621943-タフピッチ銅51~100151~200450~+1±1.49
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621952-タフピッチ銅51~100201~250450~+1±1.49
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621961-タフピッチ銅51~100251~300450~+1±1.49
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621977-タフピッチ銅51~100301~350450~+1±1.49
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621986-タフピッチ銅51~100351~400450~+1±1.49
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36621995-タフピッチ銅51~100401~450450~+1±1.49
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622004-タフピッチ銅51~100451~500450~+1±1.49
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622013-タフピッチ銅101~150101~150450~+1±1.49
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622022-タフピッチ銅101~150151~200450~+1±1.49
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622031-タフピッチ銅101~150201~250450~+1±1.49
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622047-タフピッチ銅101~150251~300450~+1±1.49
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622056-タフピッチ銅101~150301~350450~+1±1.49
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622065-タフピッチ銅101~150351~400450~+1±1.49
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622074-タフピッチ銅101~150401~450450~+1±1.49
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622083-タフピッチ銅101~150451~500450~+1±1.49
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622092-タフピッチ銅151~200151~200450~+1±1.49
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622101-タフピッチ銅151~200201~250450~+1±1.49
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622117-タフピッチ銅151~200251~300450~+1±1.49
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622126-タフピッチ銅151~200301~350450~+1±1.49
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622135-タフピッチ銅151~200351~400450~+1±1.49
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622144-タフピッチ銅151~200401~450450~+1±1.49
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622153-タフピッチ銅151~200451~500450~+1±1.49
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622162-タフピッチ銅201~250201~250450~+1±1.49
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622171-タフピッチ銅201~250251~300450~+1±1.49
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622187-タフピッチ銅201~250301~350450~+1±1.49
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622196-タフピッチ銅201~250351~400450~+1±1.49
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622205-タフピッチ銅201~250401~450450~+1±1.49
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622214-タフピッチ銅201~250451~500450~+1±1.49
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622223-タフピッチ銅251~300251~300450~+1±1.49
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622232-タフピッチ銅251~300301~350450~+1±1.49
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622241-タフピッチ銅251~300351~400450~+1±1.49
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622257-タフピッチ銅251~300401~450450~+1±1.49
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622266-タフピッチ銅251~300451~500450~+1±1.49
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622275-タフピッチ銅301~350301~350450~+1±1.49
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622284-タフピッチ銅301~350351~400450~+1±1.49
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622293-タフピッチ銅301~350401~450450~+1±1.49
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622302-タフピッチ銅301~350451~500450~+1±1.49
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622311-タフピッチ銅351~400351~400450~+1±1.49
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする