曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36622372-タフピッチ銅20~5020~50500~+1±1.65
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622381-タフピッチ銅20~5051~100500~+1±1.65
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622397-タフピッチ銅20~50101~150500~+1±1.65
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622406-タフピッチ銅20~50151~200500~+1±1.65
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622415-タフピッチ銅20~50201~250500~+1±1.65
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622424-タフピッチ銅20~50251~300500~+1±1.65
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622433-タフピッチ銅20~50301~350500~+1±1.65
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622442-タフピッチ銅20~50351~400500~+1±1.65
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622451-タフピッチ銅20~50401~450500~+1±1.65
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622467-タフピッチ銅20~50451~500500~+1±1.65
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622476-タフピッチ銅51~10051~100500~+1±1.65
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622485-タフピッチ銅51~100101~150500~+1±1.65
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622494-タフピッチ銅51~100151~200500~+1±1.65
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622503-タフピッチ銅51~100201~250500~+1±1.65
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622512-タフピッチ銅51~100251~300500~+1±1.65
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622521-タフピッチ銅51~100301~350500~+1±1.65
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622537-タフピッチ銅51~100351~400500~+1±1.65
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622546-タフピッチ銅51~100401~450500~+1±1.65
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622555-タフピッチ銅51~100451~500500~+1±1.65
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622564-タフピッチ銅101~150101~150500~+1±1.65
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622573-タフピッチ銅101~150151~200500~+1±1.65
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622582-タフピッチ銅101~150201~250500~+1±1.65
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622591-タフピッチ銅101~150251~300500~+1±1.65
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622607-タフピッチ銅101~150301~350500~+1±1.65
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622616-タフピッチ銅101~150351~400500~+1±1.65
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622625-タフピッチ銅101~150401~450500~+1±1.65
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622634-タフピッチ銅101~150451~500500~+1±1.65
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622643-タフピッチ銅151~200151~200500~+1±1.65
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622652-タフピッチ銅151~200201~250500~+1±1.65
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622661-タフピッチ銅151~200251~300500~+1±1.65
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622677-タフピッチ銅151~200301~350500~+1±1.65
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622686-タフピッチ銅151~200351~400500~+1±1.65
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622695-タフピッチ銅151~200401~450500~+1±1.65
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622704-タフピッチ銅151~200451~500500~+1±1.65
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622713-タフピッチ銅201~250201~250500~+1±1.65
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622722-タフピッチ銅201~250251~300500~+1±1.65
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622731-タフピッチ銅201~250301~350500~+1±1.65
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622747-タフピッチ銅201~250351~400500~+1±1.65
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622756-タフピッチ銅201~250401~450500~+1±1.65
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622765-タフピッチ銅201~250451~500500~+1±1.65
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622774-タフピッチ銅251~300251~300500~+1±1.65
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622783-タフピッチ銅251~300301~350500~+1±1.65
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622792-タフピッチ銅251~300351~400500~+1±1.65
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622801-タフピッチ銅251~300401~450500~+1±1.65
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622817-タフピッチ銅251~300451~500500~+1±1.65
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622826-タフピッチ銅301~350301~350500~+1±1.65
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622835-タフピッチ銅301~350351~400500~+1±1.65
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622844-タフピッチ銅301~350401~450500~+1±1.65
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622853-タフピッチ銅301~350451~500500~+1±1.65
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36622862-タフピッチ銅351~400351~400500~+1±1.65
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36622381
2022-01-05
用途: 溶接作業で使用。
建設業・工事業

思いのほか 重たかったので 使用し易い 寸法に切断し使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする