【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3.2mm

【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3.2mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36624086-真鍮20~5020~503.20~+1±0.22
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624095-真鍮20~5051~1003.20~+1±0.22
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624104-真鍮20~50101~1503.20~+1±0.22
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624113-真鍮20~50151~2003.20~+1±0.22
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624122-真鍮20~50201~2503.20~+1±0.22
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624131-真鍮20~50251~3003.20~+1±0.22
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624147-真鍮20~50301~3503.20~+1±0.22
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624156-真鍮20~50351~4003.20~+1±0.22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624165-真鍮20~50401~4503.20~+1±0.22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624174-真鍮20~50451~5003.20~+1±0.22
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624183-真鍮51~10051~1003.20~+1±0.22
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624192-真鍮51~100101~1503.20~+1±0.22
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624201-真鍮51~100151~2003.20~+1±0.22
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624217-真鍮51~100201~2503.20~+1±0.22
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624226-真鍮51~100251~3003.20~+1±0.22
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624235-真鍮51~100301~3503.20~+1±0.22
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624244-真鍮51~100351~4003.20~+1±0.22
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624253-真鍮51~100401~4503.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624262-真鍮51~100451~5003.20~+1±0.22
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624271-真鍮101~150101~1503.20~+1±0.22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624287-真鍮101~150151~2003.20~+1±0.22
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624296-真鍮101~150201~2503.20~+1±0.22
オープン
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624305-真鍮101~150251~3003.20~+1±0.22
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624314-真鍮101~150301~3503.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624323-真鍮101~150351~4003.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624332-真鍮101~150401~4503.20~+1±0.22
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624341-真鍮101~150451~5003.20~+1±0.22
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624357-真鍮151~200151~2003.20~+1±0.22
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624366-真鍮151~200201~2503.20~+1±0.22
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624375-真鍮151~200251~3003.20~+1±0.22
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624384-真鍮151~200301~3503.20~+1±0.22
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624393-真鍮151~200351~4003.20~+1±0.22
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624402-真鍮151~200401~4503.20~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624411-真鍮151~200451~5003.20~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624427-真鍮201~250201~2503.20~+1±0.22
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624436-真鍮201~250251~3003.20~+1±0.22
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624445-真鍮201~250301~3503.20~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624454-真鍮201~250351~4003.20~+1±0.22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624463-真鍮201~250401~4503.20~+1±0.22
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624472-真鍮201~250451~5003.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624481-真鍮251~300251~3003.20~+1±0.22
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624497-真鍮251~300301~3503.20~+1±0.22
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624506-真鍮251~300351~4003.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624515-真鍮251~300401~4503.20~+1±0.22
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624524-真鍮251~300451~5003.20~+1±0.22
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624533-真鍮301~350301~3503.20~+1±0.22
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624542-真鍮301~350351~4003.20~+1±0.22
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624551-真鍮301~350401~4503.20~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624567-真鍮301~350451~5003.20~+1±0.22
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36624576-真鍮351~400351~4003.20~+1±0.22
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36624481
2017-11-26
用途: 模型製作の素材として

1/8インチ(= 3.2mm)の寸法が必要な模型を製作中で、ちょうどピッタリの寸法が標準品として入手でき、加工工数の短縮に役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする