ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ6mm
(1件のレビュー)
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36625732
-
真鍮
20~50
20~50
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625741
-
真鍮
20~50
51~100
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625757
-
真鍮
20~50
101~150
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625766
-
真鍮
20~50
151~200
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625775
-
真鍮
20~50
201~250
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625784
-
真鍮
20~50
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625793
-
真鍮
20~50
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625802
-
真鍮
20~50
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625811
-
真鍮
20~50
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625827
-
真鍮
20~50
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625836
-
真鍮
51~100
51~100
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625845
-
真鍮
51~100
101~150
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625854
-
真鍮
51~100
151~200
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625863
-
真鍮
51~100
201~250
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625872
-
真鍮
51~100
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625881
-
真鍮
51~100
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625897
-
真鍮
51~100
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625906
-
真鍮
51~100
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625915
-
真鍮
51~100
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625924
-
真鍮
101~150
101~150
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625933
-
真鍮
101~150
151~200
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625942
-
真鍮
101~150
201~250
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625951
-
真鍮
101~150
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625967
-
真鍮
101~150
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625976
-
真鍮
101~150
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625985
-
真鍮
101~150
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36625994
-
真鍮
101~150
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626003
-
真鍮
151~200
151~200
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626012
-
真鍮
151~200
201~250
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626021
-
真鍮
151~200
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626037
-
真鍮
151~200
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626046
-
真鍮
151~200
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626055
-
真鍮
151~200
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626064
-
真鍮
151~200
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626073
-
真鍮
201~250
201~250
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626082
-
真鍮
201~250
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626091
-
真鍮
201~250
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626107
-
真鍮
201~250
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626116
-
真鍮
201~250
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626125
-
真鍮
201~250
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626134
-
真鍮
251~300
251~300
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626143
-
真鍮
251~300
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626152
-
真鍮
251~300
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626161
-
真鍮
251~300
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626177
-
真鍮
251~300
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626186
-
真鍮
301~350
301~350
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626195
-
真鍮
301~350
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626204
-
真鍮
301~350
401~450
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626213
-
真鍮
301~350
451~500
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626222
-
真鍮
351~400
351~400
6
0~+1
±0.34
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800