ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ7mm
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36626283
-
真鍮
20~50
20~50
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626292
-
真鍮
20~50
51~100
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626301
-
真鍮
20~50
101~150
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626317
-
真鍮
20~50
151~200
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626326
-
真鍮
20~50
201~250
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626335
-
真鍮
20~50
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626344
-
真鍮
20~50
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626353
-
真鍮
20~50
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626362
-
真鍮
20~50
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626371
-
真鍮
20~50
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626387
-
真鍮
51~100
51~100
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626396
-
真鍮
51~100
101~150
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626405
-
真鍮
51~100
151~200
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626414
-
真鍮
51~100
201~250
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626423
-
真鍮
51~100
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626432
-
真鍮
51~100
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626441
-
真鍮
51~100
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626457
-
真鍮
51~100
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626466
-
真鍮
51~100
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626475
-
真鍮
101~150
101~150
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626484
-
真鍮
101~150
151~200
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626493
-
真鍮
101~150
201~250
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626502
-
真鍮
101~150
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626511
-
真鍮
101~150
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626527
-
真鍮
101~150
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626536
-
真鍮
101~150
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626545
-
真鍮
101~150
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626554
-
真鍮
151~200
151~200
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626563
-
真鍮
151~200
201~250
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626572
-
真鍮
151~200
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626581
-
真鍮
151~200
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626597
-
真鍮
151~200
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626606
-
真鍮
151~200
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626615
-
真鍮
151~200
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626624
-
真鍮
201~250
201~250
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626633
-
真鍮
201~250
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626642
-
真鍮
201~250
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626651
-
真鍮
201~250
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626667
-
真鍮
201~250
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626676
-
真鍮
201~250
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626685
-
真鍮
251~300
251~300
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626694
-
真鍮
251~300
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626703
-
真鍮
251~300
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626712
-
真鍮
251~300
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626721
-
真鍮
251~300
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626737
-
真鍮
301~350
301~350
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626746
-
真鍮
301~350
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626755
-
真鍮
301~350
401~450
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626764
-
真鍮
301~350
451~500
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36626773
-
真鍮
351~400
351~400
7
0~+1
±0.34
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800