ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ9mm
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36627385
-
真鍮
20~50
20~50
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627394
-
真鍮
20~50
51~100
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627403
-
真鍮
20~50
101~150
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627412
-
真鍮
20~50
151~200
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627421
-
真鍮
20~50
201~250
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627437
-
真鍮
20~50
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627446
-
真鍮
20~50
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627455
-
真鍮
20~50
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627464
-
真鍮
20~50
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627473
-
真鍮
20~50
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627482
-
真鍮
51~100
51~100
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627491
-
真鍮
51~100
101~150
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627507
-
真鍮
51~100
151~200
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627516
-
真鍮
51~100
201~250
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627525
-
真鍮
51~100
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627534
-
真鍮
51~100
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627543
-
真鍮
51~100
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627552
-
真鍮
51~100
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627561
-
真鍮
51~100
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627577
-
真鍮
101~150
101~150
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627586
-
真鍮
101~150
151~200
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627595
-
真鍮
101~150
201~250
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627604
-
真鍮
101~150
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627613
-
真鍮
101~150
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627622
-
真鍮
101~150
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627631
-
真鍮
101~150
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627647
-
真鍮
101~150
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627656
-
真鍮
151~200
151~200
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627665
-
真鍮
151~200
201~250
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627674
-
真鍮
151~200
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627683
-
真鍮
151~200
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627692
-
真鍮
151~200
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627701
-
真鍮
151~200
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627717
-
真鍮
151~200
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627726
-
真鍮
201~250
201~250
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627735
-
真鍮
201~250
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627744
-
真鍮
201~250
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627753
-
真鍮
201~250
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627762
-
真鍮
201~250
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627771
-
真鍮
201~250
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627787
-
真鍮
251~300
251~300
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627796
-
真鍮
251~300
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627805
-
真鍮
251~300
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627814
-
真鍮
251~300
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627823
-
真鍮
251~300
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627832
-
真鍮
301~350
301~350
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627841
-
真鍮
301~350
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627857
-
真鍮
301~350
401~450
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627866
-
真鍮
301~350
451~500
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627875
-
真鍮
351~400
351~400
9
0~+1
±0.40
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800