【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm

【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm - ノーブランド
(7件のレビュー)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36627936-真鍮20~5020~50100~+1±0.40
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627945-真鍮20~5051~100100~+1±0.40
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627954-真鍮20~50101~150100~+1±0.40
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627963-真鍮20~50151~200100~+1±0.40
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627972-真鍮20~50201~250100~+1±0.40
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627981-真鍮20~50251~300100~+1±0.40
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36627997-真鍮20~50301~350100~+1±0.40
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628006-真鍮20~50351~400100~+1±0.40
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628015-真鍮20~50401~450100~+1±0.40
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628024-真鍮20~50451~500100~+1±0.40
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628033-真鍮51~10051~100100~+1±0.40
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628042-真鍮51~100101~150100~+1±0.40
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628051-真鍮51~100151~200100~+1±0.40
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628067-真鍮51~100201~250100~+1±0.40
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628076-真鍮51~100251~300100~+1±0.40
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628085-真鍮51~100301~350100~+1±0.40
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628094-真鍮51~100351~400100~+1±0.40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628103-真鍮51~100401~450100~+1±0.40
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628112-真鍮51~100451~500100~+1±0.40
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628121-真鍮101~150101~150100~+1±0.40
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628137-真鍮101~150151~200100~+1±0.40
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628146-真鍮101~150201~250100~+1±0.40
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628155-真鍮101~150251~300100~+1±0.40
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628164-真鍮101~150301~350100~+1±0.40
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628173-真鍮101~150351~400100~+1±0.40
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628182-真鍮101~150401~450100~+1±0.40
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628191-真鍮101~150451~500100~+1±0.40
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628207-真鍮151~200151~200100~+1±0.40
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628216-真鍮151~200201~250100~+1±0.40
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628225-真鍮151~200251~300100~+1±0.40
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628234-真鍮151~200301~350100~+1±0.40
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628243-真鍮151~200351~400100~+1±0.40
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628252-真鍮151~200401~450100~+1±0.40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628261-真鍮151~200451~500100~+1±0.40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628277-真鍮201~250201~250100~+1±0.40
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628286-真鍮201~250251~300100~+1±0.40
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628295-真鍮201~250301~350100~+1±0.40
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628304-真鍮201~250351~400100~+1±0.40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628313-真鍮201~250401~450100~+1±0.40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628322-真鍮201~250451~500100~+1±0.40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628331-真鍮251~300251~300100~+1±0.40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628347-真鍮251~300301~350100~+1±0.40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628356-真鍮251~300351~400100~+1±0.40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628365-真鍮251~300401~450100~+1±0.40
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628374-真鍮251~300451~500100~+1±0.40
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628383-真鍮301~350301~350100~+1±0.40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628392-真鍮301~350351~400100~+1±0.40
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628401-真鍮301~350401~450100~+1±0.40
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628417-真鍮301~350451~500100~+1±0.40
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36628426-真鍮351~400351~400100~+1±0.40
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36627954
2020-01-21
用途: グライダーのバラスト
名古屋心臓外科コンサルティング

全く精度が出ておらず使いものになりません。
厚み10mm と言いながら10.3mm ―幅20mm指定なのに20.9mmも有り話になりません。バラストボックスに全然入りません。
こんな仕事だったらわざわざ加工を頼みません。自分で棒材から金鋸で切った方がましです。本当は返品したいところですが出来ないそうなので、本当は星ゼロですが一つ星です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありません。
素材には、二次加工向けの材料もございます。寸法公差をご確認いただければ幸いです。

対象商品 : 36628033
2019-01-19
用途: 記念レリーフの製作
株式会社積誠庵製造業

企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、この真鍮板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。

対象商品 : 36628067
2018-06-20
用途: 試作用

この材料は快削でないので、切削に苦労する。
快削材を売って欲しい。

対象商品 : 36627963
2018-03-29
用途: 機械部品の製作
建設業・工事業

表と裏は、鏡面の状態で届きました。
傷や汚れもなく、問題ありません。。

2が参考にしています
対象商品 : 36627945
2018-07-02
用途: 旋盤治具の作成
その他業種

材料としては申し分ありませんが、もう少し安くなりませんか?

対象商品 : 36627936
2017-01-18
用途: 焼印作り
建設業・工事業

寸法も丁度良かったですね。多少の油汚れあったけどペーパーで軽くこする程度で綺麗になりました。

対象商品 : 36628051
2015-12-13
用途: 機械部品パーツのフライス盤による削りだし

メーカー直送のはずなのに、モノタロウから届いた。
そのせいかは分かりませんが、表面に傷が大小多数。 
表面全面に乾拭きでは取れない汚れ。(機械油洗浄剤を使わないと取れなかった。)
錆止め油なら、まばらになっていて油の付いていない所から、錆・クスミが発生して余計に汚くなる。
ホームセンターで買う金属板は、保護シールが張ってあるので汚れや傷はほとんど無いけど、金額が高いのでモノタロウで買ったのに、汚れや傷・保護シールが無いので長期保存できない。
なので今後は大きめに注文する事があまり出来ない。
(公差±0.000mmだったら、価格が高くても必要サイズをメーカーで切って貰う方が楽ですが、公差があるので複数種類・各1枚が必要な場合、自分で切り出し・削り出しした方が、金額的に安上がりになる。)
※メーカーに大きなCNCフライス盤があるなら、長方形販売だけでなく異型加工やネジ穴加工をしての販売もして欲しい。
外形・貫通穴・非貫通穴・ネジ穴加工だけなら、加工時間はそんなにかからないので、納期も1枚1・2週間で出来ると思います。
(2.5D・3D加工なら時間がかかってしょうがないでしょうが、2D加工は機械性能にもよりますが1時間ほどで1枚出来るはずです。)
納品書・領収書類が入っていない。
ネットから印刷できますが、商品と一緒に送ってくれないと、荷物内容があっているか間違っているかの検品が出来ません。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする