【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm

【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm - ノーブランド
(9件のレビュー)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36629031-真鍮20~5020~50150~+1±0.50
オープン
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629047-真鍮20~5051~100150~+1±0.50
オープン
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629056-真鍮20~50101~150150~+1±0.50
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629065-真鍮20~50151~200150~+1±0.50
オープン
8,690
9,559(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629074-真鍮20~50201~250150~+1±0.50
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629083-真鍮20~50251~300150~+1±0.50
オープン
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629092-真鍮20~50301~350150~+1±0.50
オープン
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629101-真鍮20~50351~400150~+1±0.50
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629117-真鍮20~50401~450150~+1±0.50
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629126-真鍮20~50451~500150~+1±0.50
オープン
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629135-真鍮51~10051~100150~+1±0.50
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629144-真鍮51~100101~150150~+1±0.50
オープン
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629153-真鍮51~100151~200150~+1±0.50
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629162-真鍮51~100201~250150~+1±0.50
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629171-真鍮51~100251~300150~+1±0.50
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629187-真鍮51~100301~350150~+1±0.50
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629196-真鍮51~100351~400150~+1±0.50
オープン
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629205-真鍮51~100401~450150~+1±0.50
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629214-真鍮51~100451~500150~+1±0.50
オープン
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629223-真鍮101~150101~150150~+1±0.50
オープン
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629232-真鍮101~150151~200150~+1±0.50
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629241-真鍮101~150201~250150~+1±0.50
オープン
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629257-真鍮101~150251~300150~+1±0.50
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629266-真鍮101~150301~350150~+1±0.50
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629275-真鍮101~150351~400150~+1±0.50
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629284-真鍮101~150401~450150~+1±0.50
オープン
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629293-真鍮101~150451~500150~+1±0.50
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629302-真鍮151~200151~200150~+1±0.50
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629311-真鍮151~200201~250150~+1±0.50
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629327-真鍮151~200251~300150~+1±0.50
オープン
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629336-真鍮151~200301~350150~+1±0.50
オープン
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629345-真鍮151~200351~400150~+1±0.50
オープン
35,900
39,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629354-真鍮151~200401~450150~+1±0.50
オープン
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629363-真鍮151~200451~500150~+1±0.50
オープン
45,900
50,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629372-真鍮201~250201~250150~+1±0.50
オープン
33,900
37,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629381-真鍮201~250251~300150~+1±0.50
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629397-真鍮201~250301~350150~+1±0.50
オープン
36,900
40,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629406-真鍮201~250351~400150~+1±0.50
オープン
45,900
50,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629415-真鍮201~250401~450150~+1±0.50
オープン
47,900
52,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629424-真鍮201~250451~500150~+1±0.50
オープン
52,900
58,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629433-真鍮251~300251~300150~+1±0.50
オープン
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629442-真鍮251~300301~350150~+1±0.50
オープン
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629451-真鍮251~300351~400150~+1±0.50
オープン
52,900
58,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629467-真鍮251~300401~450150~+1±0.50
オープン
58,900
64,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629476-真鍮251~300451~500150~+1±0.50
オープン
61,900
68,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629485-真鍮301~350301~350150~+1±0.50
オープン
52,900
58,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629494-真鍮301~350351~400150~+1±0.50
オープン
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629503-真鍮301~350401~450150~+1±0.50
オープン
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629512-真鍮301~350451~500150~+1±0.50
オープン
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36629521-真鍮351~400351~400150~+1±0.50
オープン
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36629065
2019-12-24
用途: DIY
サービス業

寸法が正確で値段的にも他より安く上がりました。非常に満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36629031
2020-04-01
用途: 焼き印
個人のお客様

違って当たり前なのですが見本と実物との違いが大きく面白くない

対象商品 : 36629047
2018-05-10
用途: 工作

加工性も良く作業がはかどります。梱包の仕方ももう少し丁寧に・・

対象商品 : 36629214
2017-04-03
用途: 送料の設定に納得できない

地域運賃が掛かるのは理解できます。ですが複数枚購入して1個口でまとめて発送されてくるのに、その枚数分地域運賃が掛かるのは全く納得できません。以前にも指摘させて頂きましたが全く改善される気配がないようですので残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 36629433
2016-01-14
用途: 材料

材料として購入しました。サイズが適当で良いのでもっと安く買えたらな~とわがままな希望。

対象商品 : 36629031
2016-06-07
用途: 焼印の素材で注文しました。
錦せんべい本舗

手に入りにくい商品なので、注文通りの商品が届き大変満足しています。

対象商品 : 36629031
2014-10-16
用途: 焼印製作

個人が金属材料を入手できるので便利です

対象商品 : 36629381
2013-12-05
用途: スピーカーベース
株式会社ハリガイ興業

切り口も綺麗で、逆に鋭利で何度か指を切ってしまうくらいの状態です。バリでは有りません。エッジが立ってます。
多少表面にオイル等の痕が付いてるのはご愛嬌。
穴開け・タップでのねじ切り・エッジのグラインダー掛け・表面のバフ掛けで綺麗に仕上がりました。
穴位置を決める際に精度が高く加工されていた為、位置決めもピッタリに加工が出来ました。
今回、大きいサイズでしたが、大きいのはもう少し安いと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする