ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ22mm
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36630684
-
真鍮
20~50
20~50
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630693
-
真鍮
20~50
51~100
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630702
-
真鍮
20~50
101~150
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630711
-
真鍮
20~50
151~200
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630727
-
真鍮
20~50
201~250
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630736
-
真鍮
20~50
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630745
-
真鍮
20~50
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630754
-
真鍮
20~50
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630763
-
真鍮
20~50
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630772
-
真鍮
20~50
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630781
-
真鍮
51~100
51~100
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630797
-
真鍮
51~100
101~150
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630806
-
真鍮
51~100
151~200
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630815
-
真鍮
51~100
201~250
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630824
-
真鍮
51~100
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630833
-
真鍮
51~100
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630842
-
真鍮
51~100
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630851
-
真鍮
51~100
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630867
-
真鍮
51~100
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630876
-
真鍮
101~150
101~150
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630885
-
真鍮
101~150
151~200
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630894
-
真鍮
101~150
201~250
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630903
-
真鍮
101~150
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630912
-
真鍮
101~150
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630921
-
真鍮
101~150
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630937
-
真鍮
101~150
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630946
-
真鍮
101~150
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630955
-
真鍮
151~200
151~200
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630964
-
真鍮
151~200
201~250
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630973
-
真鍮
151~200
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630982
-
真鍮
151~200
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36630991
-
真鍮
151~200
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631007
-
真鍮
151~200
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631016
-
真鍮
151~200
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631025
-
真鍮
201~250
201~250
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631034
-
真鍮
201~250
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631043
-
真鍮
201~250
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631052
-
真鍮
201~250
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631061
-
真鍮
201~250
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631077
-
真鍮
201~250
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631086
-
真鍮
251~300
251~300
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631095
-
真鍮
251~300
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631104
-
真鍮
251~300
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631113
-
真鍮
251~300
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631122
-
真鍮
251~300
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631131
-
真鍮
301~350
301~350
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631147
-
真鍮
301~350
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631156
-
真鍮
301~350
401~450
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631165
-
真鍮
301~350
451~500
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36631174
-
真鍮
351~400
351~400
22
0~+1
±0.73
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800