ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ40mm
(1件のレビュー)
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36632881
-
真鍮
20~50
20~50
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632897
-
真鍮
20~50
51~100
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632906
-
真鍮
20~50
101~150
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632915
-
真鍮
20~50
151~200
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632924
-
真鍮
20~50
201~250
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632933
-
真鍮
20~50
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632942
-
真鍮
20~50
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632951
-
真鍮
20~50
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632967
-
真鍮
20~50
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632976
-
真鍮
20~50
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632985
-
真鍮
51~100
51~100
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36632994
-
真鍮
51~100
101~150
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633003
-
真鍮
51~100
151~200
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633012
-
真鍮
51~100
201~250
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633021
-
真鍮
51~100
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633037
-
真鍮
51~100
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633046
-
真鍮
51~100
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633055
-
真鍮
51~100
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633064
-
真鍮
51~100
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633073
-
真鍮
101~150
101~150
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633082
-
真鍮
101~150
151~200
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633091
-
真鍮
101~150
201~250
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633107
-
真鍮
101~150
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633116
-
真鍮
101~150
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633125
-
真鍮
101~150
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633134
-
真鍮
101~150
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633143
-
真鍮
101~150
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633152
-
真鍮
151~200
151~200
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633161
-
真鍮
151~200
201~250
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633177
-
真鍮
151~200
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633186
-
真鍮
151~200
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633195
-
真鍮
151~200
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633204
-
真鍮
151~200
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633213
-
真鍮
151~200
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633222
-
真鍮
201~250
201~250
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633231
-
真鍮
201~250
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633247
-
真鍮
201~250
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633256
-
真鍮
201~250
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633265
-
真鍮
201~250
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633274
-
真鍮
201~250
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633283
-
真鍮
251~300
251~300
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633292
-
真鍮
251~300
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633301
-
真鍮
251~300
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633317
-
真鍮
251~300
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633326
-
真鍮
251~300
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633335
-
真鍮
301~350
301~350
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633344
-
真鍮
301~350
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633353
-
真鍮
301~350
401~450
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633362
-
真鍮
301~350
451~500
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633371
-
真鍮
351~400
351~400
40
0~+1
±1.32
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800