ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ45mm
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36633432
-
真鍮
20~50
20~50
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633441
-
真鍮
20~50
51~100
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633457
-
真鍮
20~50
101~150
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633466
-
真鍮
20~50
151~200
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633475
-
真鍮
20~50
201~250
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633484
-
真鍮
20~50
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633493
-
真鍮
20~50
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633502
-
真鍮
20~50
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633511
-
真鍮
20~50
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633527
-
真鍮
20~50
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633536
-
真鍮
51~100
51~100
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633545
-
真鍮
51~100
101~150
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633554
-
真鍮
51~100
151~200
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633563
-
真鍮
51~100
201~250
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633572
-
真鍮
51~100
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633581
-
真鍮
51~100
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633597
-
真鍮
51~100
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633606
-
真鍮
51~100
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633615
-
真鍮
51~100
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633624
-
真鍮
101~150
101~150
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633633
-
真鍮
101~150
151~200
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633642
-
真鍮
101~150
201~250
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633651
-
真鍮
101~150
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633667
-
真鍮
101~150
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633676
-
真鍮
101~150
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633685
-
真鍮
101~150
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633694
-
真鍮
101~150
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633703
-
真鍮
151~200
151~200
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633712
-
真鍮
151~200
201~250
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633721
-
真鍮
151~200
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633737
-
真鍮
151~200
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633746
-
真鍮
151~200
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633755
-
真鍮
151~200
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633764
-
真鍮
151~200
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633773
-
真鍮
201~250
201~250
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633782
-
真鍮
201~250
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633791
-
真鍮
201~250
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633807
-
真鍮
201~250
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633816
-
真鍮
201~250
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633825
-
真鍮
201~250
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633834
-
真鍮
251~300
251~300
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633843
-
真鍮
251~300
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633852
-
真鍮
251~300
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633861
-
真鍮
251~300
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633877
-
真鍮
251~300
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633886
-
真鍮
301~350
301~350
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633895
-
真鍮
301~350
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633904
-
真鍮
301~350
401~450
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633913
-
真鍮
301~350
451~500
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633922
-
真鍮
351~400
351~400
45
0~+1
±1.49
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800