ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ50mm
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36633983
-
真鍮
20~50
20~50
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36633992
-
真鍮
20~50
51~100
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634001
-
真鍮
20~50
101~150
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634017
-
真鍮
20~50
151~200
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634026
-
真鍮
20~50
201~250
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634035
-
真鍮
20~50
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634044
-
真鍮
20~50
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634053
-
真鍮
20~50
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634062
-
真鍮
20~50
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634071
-
真鍮
20~50
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634087
-
真鍮
51~100
51~100
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634096
-
真鍮
51~100
101~150
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634105
-
真鍮
51~100
151~200
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634114
-
真鍮
51~100
201~250
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634123
-
真鍮
51~100
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634132
-
真鍮
51~100
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634141
-
真鍮
51~100
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634157
-
真鍮
51~100
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634166
-
真鍮
51~100
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634175
-
真鍮
101~150
101~150
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634184
-
真鍮
101~150
151~200
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634193
-
真鍮
101~150
201~250
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634202
-
真鍮
101~150
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634211
-
真鍮
101~150
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634227
-
真鍮
101~150
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634236
-
真鍮
101~150
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634245
-
真鍮
101~150
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634254
-
真鍮
151~200
151~200
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634263
-
真鍮
151~200
201~250
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634272
-
真鍮
151~200
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634281
-
真鍮
151~200
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634297
-
真鍮
151~200
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634306
-
真鍮
151~200
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634315
-
真鍮
151~200
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634324
-
真鍮
201~250
201~250
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634333
-
真鍮
201~250
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634342
-
真鍮
201~250
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634351
-
真鍮
201~250
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634367
-
真鍮
201~250
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634376
-
真鍮
201~250
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634385
-
真鍮
251~300
251~300
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634394
-
真鍮
251~300
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634403
-
真鍮
251~300
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634412
-
真鍮
251~300
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634421
-
真鍮
251~300
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634437
-
真鍮
301~350
301~350
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634446
-
真鍮
301~350
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634455
-
真鍮
301~350
401~450
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634464
-
真鍮
301~350
451~500
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36634473
-
真鍮
351~400
351~400
50
0~+1
±1.65
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800