STANLEY(スタンレー電気)
シングル球B19/BA15s 12V
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
B19
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ライセンスランプ(12V 15Cp対応)
定格電力(W)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36642042
A3671W
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください