RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)

RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) - イマオコーポレーション

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。

種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)内容量1本
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36701621RS27S-200A65(±0.3)-170(±0.3)140(±0.3)160(±0.3)116(±3)200(±0.8)260(ペア)
1,290
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701637RS27S-250A100(±0.3)-210(±0.3)190(±0.3)210(±0.3)152(±3)250(±0.8)240(ペア)
1,400
1,358
1,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701646RS27S-300A100(±0.3)-260(±0.3)240(±0.3)260(±0.3)202(±3)300(±0.8)240(ペア)
1,520
1,475
1,623(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701655RS27S-350A100(±0.3)-310(±0.3)290(±0.3)310(±0.3)251(±3)350(±0.8)230(ペア)
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701664RS27S-400A100(±0.3)-360(±0.3)340(±0.3)360(±0.3)297(±3)400(±0.8)210(ペア)
1,860
1,805
1,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701673RS27S-450A100(±0.3)390(±0.3)410(±0.3)390(±0.3)410(±0.3)332(±3)450(±0.8)200(ペア)
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701682RS27S-500A100(±0.3)440(±0.3)460(±0.3)440(±0.3)460(±0.3)371(±3)500(±0.8)180(ペア)
2,300
2,231
2,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする