RS35S スライドレール

RS35S スライドレール - イマオコーポレーション

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。

種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36701761RS35S-12-152.4(±0.3)254(±0.3)-149.2(±0.3)260.3(±0.3)273(±0.3)228.6(±3)304.8(±0.8)490(ペア)
980
951
1,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
36701777RS35S-14-203.2(±0.3)304.8(±0.3)-200(±0.3)311.1(±0.3)323.8(±0.3)279.4(±3)355.6(±0.8)400(ペア)
1,030
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701786RS35S-16-254(±0.3)355.6(±0.3)-250.8(±0.3)361.9(±0.3)374.6(±0.3)304.8(±3)406.4(±0.8)390(ペア)
1,100
1,067
1,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701795RS35S-18203.2(±0.3)304.8(±0.3)406.4(±0.3)212.7(±0.3)301.6(±0.3)412.7(±0.3)425.4(±0.3)330.2(±3)457.2(±0.8)380(ペア)
1,290
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701804RS35S-20228.6(±0.3)355.6(±0.3)457.2(±0.3)238.1(±0.3)352.4(±0.3)463.5(±0.3)476.2(±0.3)381(±3)508(±0.8)330(ペア)
1,400
1,358
1,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701813RS35S-22254(±0.3)406.4(±0.3)508(±0.3)263.5(±0.3)403.2(±0.3)514.3(±0.3)527(±0.3)406.4(±3)558.8(±0.8)320(ペア)
1,400
1,358
1,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701822RS35S-24279.4(±0.3)457.2(±0.3)558.8(±0.3)288.9(±0.3)454(±0.3)565.1(±0.3)577.8(±0.3)431.8(±3)609.6(±0.8)310(ペア)
1,520
1,475
1,623(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701831RS35S-26304.8(±0.3)508(±0.3)609.6(±0.3)314.3(±0.3)504.8(±0.3)615.9(±0.3)628.6(±0.3)482.6(±3)660.4(±0.8)280(ペア)
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
36701847RS35S-28330.2(±0.3)558.8(±0.3)660.4(±0.3)339.7(±0.3)555.6(±0.3)666.7(±0.3)679.4(±0.3)508(±3)711.2(±0.8)270(ペア)
1,860
1,805
1,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする