RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) - イマオコーポレーション

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。
ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
3段引きのオーバートラベルタイプです。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36702032RS35D-12M---260.3(±0.3)273(±0.3)-327.2(±3)304.8(±0.8)623(ペア)
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702041RS35D-14M--298.4(±0.3)311.1(±0.3)323.8(±0.3)-377.9(±3)355.6(±0.8)586(ペア)
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702057RS35D-16M--349.2(±0.3)361.9(±0.3)374.6(±0.3)250.8(±0.3)428.7(±3)406.4(±0.8)555(ペア)
4,100
3,977
4,375(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702066RS35D-18M212.7(±0.3)-400(±0.3)412.7(±0.3)425.4(±0.3)301.6(±0.3)479.5(±3)457.2(±0.8)516(ペア)
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702075RS35D-20M238.1(±0.3)365.1(±0.3)450.8(±0.3)463.5(±0.3)476.2(±0.3)352.4(±0.3)530.3(±3)508(±0.8)475(ペア)
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702084RS35D-22M263.5(±0.3)415.9(±0.3)501.6(±0.3)514.3(±0.3)527(±0.3)403.2(±0.3)581.2(±3)558.8(±0.8)444(ペア)
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702093RS35D-24M288.9(±0.3)466.7(±0.3)552.4(±0.3)565.1(±0.3)577.8(±0.3)454(±0.3)631.9(±3)609.6(±0.8)413(ペア)
5,200
5,044
5,548(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702102RS35D-26M314.3(±0.3)517.5(±0.3)603.2(±0.3)615.9(±0.3)628.6(±0.3)504.8(±0.3)682.7(±3)660.4(±0.8)382(ペア)
5,500
5,335
5,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702111RS35D-28M339.7(±0.3)568.3(±0.3)654(±0.3)666.7(±0.3)679.4(±0.3)555.6(±0.3)733.5(±3)711.2(±0.8)355(ペア)
5,700
5,529
6,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする