ARS20D アルミスライドレール

ARS20D アルミスライドレール - イマオコーポレーション

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。

種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36702251ARS20D-8050(±0.3)-80(±3)80(±0.8)20(ペア)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702267ARS20D-10070(±0.3)-100(±3)100(±0.8)30(ペア)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702276ARS20D-15060(±0.3)120(±0.3)160(±3)150(±0.8)80(ペア)
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
36702285ARS20D-20085(±0.3)170(±0.3)223(±3)200(±0.8)140(ペア)
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
36702294ARS20D-300135(±0.3)270(±0.3)345(±3)300(±0.8)145(ペア)
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする