精密押出成形されたアルミ合金製。
軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。
薄形・軽量・ローコスト
アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。
構造をシンプルにローコストを実現しました。
メンテナンスフリー
耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。
スムーズ・小音
高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。
高速性
ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。
グリスレス・クリーン
通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。
収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。