曜日別特売

Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター

Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

夜間照明にLEDを使用したΦ85メーター

用途12Vバッテリー車専用寸法(mm)リング部Φ95、ボディΦ85仕様機械式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、ステー付き、燃費計測に便利なトリップ付き。質量(g)300取付ボルトの呼びM5×20色(本体)ステンリム/ブラックボディ取付幅(mm)45速度表示180km/h内容量1個
注意
※このメーターは機械式の為、純正で機械式メーターが付いていない(メーターケーブルがついていない)モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル(TW/FTRなど)が多いですのでご注意ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665697771770ブラックDAYTONA
9,500
取扱い終了
3665698671883ホワイトDAYTONA
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36656977
2015-02-17
用途: バイクに取り付けて使用
Round・up・Racingサービス業

少し造りが悪い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする