コンパクトテンプメーター

コンパクトテンプメーター - DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーター - DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーター - DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーター - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

表示
更新時間/約0.6秒(回)
精度/±0~±5(温度により異なる)
分解性/0.1℃刻み
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)内容量1個
注意
※バックライト機能、時計機能はありません。※車両によってはノイズカットフィルター付き(63487)でないと水温表示が安定しない場合があります。※商品により使用可能なサーミスタ(設定抵抗値)が異なります。ご注意ください。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)の締付トルクは10~13.5Nmです。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)を再利用して取り付ける場合は、必ず新しいシールテープを使用してください。※本商品を夏場の炎天下のもとでご使用されると、液晶パネルが黒くなる場合があります。これは液晶パネルの許容温度を超えると起こる現象で、メーター本体の温度を下げることで解消されます。※インジェクション車は純正センサーで温度を管理しているため、純正センサー交換で使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665738163487水温専用(-19.5~99.9℃)
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3665737247101油温/水温対応(-19.5~150℃)
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36657381
2021-04-28
用途: バイク
建設業・工事業

電池式なので面倒臭い配線もなく取り付けも非常に楽でした。

対象商品 : 36657372
2015-08-14
用途: 自家用バイクに使用

表示、大きさ 共に申し分ありません。価格も若干安いかと思いますので買って正解ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする