曜日別特売

ハイプロテクションシール

ハイプロテクションシール - DAYTONA(デイトナ)ハイプロテクションシール - DAYTONA(デイトナ)
(16件のレビュー)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。
耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。
外観を損なわないクリアータイプ。

仕様3M製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665859614180275×400L
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3665860514181135×200S
900
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36658596
2024-03-28
用途: 塗装三次元曲面のキズ防止
システムサポートプロダクツ

特徴に「三次元曲面にもよくフィット」とありますが、期待したほどの伸縮性はなく、三次元曲面ではどうしても皺になりがちで、皺無く貼るのに苦労し、結局、私の技量では綺麗に貼れませんでした。
ドライヤーで熱を当てながら貼ればもう少し改善出来そうではありましたが・・・・。

対象商品 : 36658605
2021-11-24
用途: カブ レッグシールドの保護
運輸・通信業

またがる時に足が擦りそうなので貼りました。
切らずにそのまま貼っても、多少伸びるので
シワにはなりませんでした。
保護性能に関しては全く問題なしです。
耐久性はあると思いますが、縁取りにゴミが付きやく、4辺が汚れてしまうのが残念ですね。

対象商品 : 36658605
2021-07-01
用途: バイクの燃料タンク防傷に使用
製造業

好きな形に切って使えるので便利です。
耐久性については、まだわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 36658596
2020-08-31
用途: バイク燃料タンクのプロテクトシートとして。

様々なメーカーから販売されている3M社製のウレタン粘着シートですから、実用性の高さは折り紙付きだと思います。カットについて 私の場合は 切り出しに小型のプロッター使用は無理でしたので、普通にカッティングマットの上に置き カッターの刃先で切り出しました。
また、貼り付け作業については 「伸びるので曲面にも貼れる」とありますが、実際には水貼りを基本とし、大きな曲面に対しては無理に伸ばさず 数枚に分割して施工した方が良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 36658605
2020-04-26
用途: バイクメンテナンス
田中 雅昭自動車・二輪車・自転車関連業

スイングアームの保護に使用しました。できればサイズが大きい物があればいいと思います。

対象商品 : 36658596
2019-09-13
用途: 塗装面の傷防止用シールとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

自家用車の取手窪み部の爪痕傷の防止用シールとして貼付しています。
適度な厚み+延伸する材質であることから、窪み部にピッタリ貼付ができ、目的を達成しています。

対象商品 : 36658596
2019-09-13
用途: 塗装面の傷防止用シールとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

自家用車のドア取手窪み部分に爪痕がついて、汚れるため、傷防止として貼り付けました。適度な厚みと柔軟に伸びる材質であるため

対象商品 : 36658605
2019-07-03
用途: ドアに使用

商品性能はものすごく良いです。傷から車を守れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする