曜日別特売
(7件のレビュー)

反射距離80~150mで抜群の視覚効果!
反射テープ幅70mm幅を使用。
反射材部分に雨の侵入を防ぐカット加工を採用。
両サイドのマジックで調整可能。
工具袋を腰にさげて着用して頂いてもショート丈なので工具の出し入れがスムーズに行えます。

用途工事現場、建築現場着丈(cm)57胴回り(cm)100~135材質塩化ビニール、ナイロンサイズフリー種類タスキ型テープ幅(mm)70丈区分ショート丈内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36668107FS-TY-70
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36668116FS-TW-70シルバーシルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668107
2019-12-13
用途: 除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

今のところは、マジックテープ、反射板は無事ですが、どれぐらい丈夫な物でしょうか。

対象商品 : 36668107
2015-10-27
用途: 街路での作業時

丈夫で、金額以上の質だと思います。
何度も買い足しています。

対象商品 : 36668116
2014-06-03
用途: 現場への立ち入りのさいに使用する
南州コンクリート工業株式会社

スタンダード的で良い

対象商品 : 36668107
2015-07-07
用途: 線路内での作業

思っていた以上に襷が太く素材が薄いので予備用にしました。
値段が安いので頻繁に使われないのならいいと思います。

対象商品 : 36668107
2014-04-03
用途: パレット修理

暑い時期には、メッシュ生地がないので通気性よいと思います

対象商品 : 36668107
2013-09-09
用途: 土木作業

あまりの縫製の悪さにびっくりしました。
安いので仕方ないのかもしれませんが
同じ縫うならミシンの調子をみてからにすれば・・・
という感じです。
まだ使ってませんがマジックテープがとれるのは
目に見えているので手縫いで補修しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36668116
2013-02-01
用途: 土木・車両誘導

ビニールが固く、土木作業中は胸の部分が膨らみひっかかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする