曜日別特売
(2件のレビュー)

車検対応

用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
口金
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3667274535080D2SP32d-25000
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
3667275435090D2RP32d-35000
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
3667272735110D2SP32d-24300
オープン
取扱い終了
3667273635120D2RP32d-34300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36672745
2022-07-12
用途: 自動車すれ違い用電球補修

2021年2月に2個購入したが、2個とも内部に沈殿物があったためモノタロウ様の指示により返送。メーカーKOITO様で検査した結果正常とのことで取り付け使用していたが、17ヶ月100時間弱使用したところで光が徐々にピンク色になり暗くなってきた、廃棄した。(不満なのでハンマーで叩き割った。)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36672736
2022-02-15
用途: バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

180系クラウンに使用しました。純正品は高いので信頼の高いKOITOを購入。すぐに切れなければ良いのですが外品なので不安も少々あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする