KOITO(小糸製作所)
カラーバルブ 12V
(2件のレビュー)
定格電圧(V)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36670243
3441G
グリーン
10
BA15s
G18
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
36670225
3441B
ブルー
10
BA15s
G18
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
36670261
3441Y
イエロー
10
BA15s
G18
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
36670295
4213Y
イエロー
20
BA15s
G23
¥
4,800
取扱い終了
59706735
4517Y
-
23
BA15s
S25
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
59706744
4519R
-
35
BA15s
S25
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
59706753
4523Y
-
23/8
BAY15d
S25
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください