曜日別特売
(15件のレビュー)

ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。

サイズ(mm)8.7×10.9内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36673061F02502
800
399
439(税込)
当日出荷
36673077F03503
800
399
439(税込)
当日出荷
36673086F04504
800
399
439(税込)
当日出荷
36673095F05505
800
399
439(税込)
当日出荷
36673104F07507.5
800
399
439(税込)
当日出荷
36673113F105010
800
399
439(税込)
当日出荷
36673122F155015
800
399
439(税込)
当日出荷
36673131F205020
800
399
439(税込)
当日出荷
36673147F255025透明
800
399
439(税込)
当日出荷
36673156F305030
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673095
2024-08-26
用途: 経年車のヒューズ全交換に

10年3万キロの軽自動車と7年12万キロのコンパクトカーのヒューズ全交換に使用しました。
結果10年経過の軽自動車のヒューズは焼けが見られ、何の違和感も無く乗っていましたが、寿命だったようです。
それに比べると7年経過のコンパクトカーのヒューズは目立つ劣化が見受けられなかったので、距離に関係なく、10年程度で交換するのが良さそうです。
2台とも、オーディオの音が良くなりました。
高いヒューズはオカルトだと思いますが、古い車は普通のヒューズに交換するだけ効果がありますね。

対象商品 : 36673104
2024-03-16
用途: 車の保守
製造業

安心の小糸製作所製。同時にモノタロウ製も購入したのだが、精度が多めのようでキツくなかなか挿さらなかったが、これはスムーズに抜き差しができた。後々を考えると、KOITO製を使っていこうと思う。

対象商品 : 36673104
2023-10-27
用途: バイク部品
有限会社山剛設備建設業・工事業

急に必要となり、注文させていただきましたが早速の配達でとても助かりました。

対象商品 : 36673061
2021-05-21
用途: 車のメンテナンス

車のレーダー探知機が表示しなくなり、ヒューズ交換で復活。
2A低背ヒューズがなかなか見つからず、MonotaROで見つけ助かりました。

対象商品 : 36673095
2020-05-23
用途: マイカーに使用
運輸・通信業

やはり昔から車好きならKOITOブランドですね。
安心感が違います。

対象商品 : 36673122
2019-07-06
用途: 自動車用修理用ヒューズとして

アンペアの数値が付いているのが良い他のメーカーと比べてもそん色はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36673113
2024-01-29
用途: 自動車整備に

性能的にはモノタロウ製でも良いのだが、色がちょっと、、、。なのでコレにしました。

対象商品 : 36673113
2017-07-03
用途: 自車に取付
運輸・通信業

日本のメーカー品なので安心して使用できます。何の問題も有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メーカーが【KOITO】となっているが、小糸製作所のことですか?
回答:
小糸製作所です。
対象商品:
36673131
2011-10-31

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする