ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)12内容量1個
全18種類を絞り込む
タイプ
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36670584P0456H460/55P43t-38T16
2,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670593P0456UH4u60/55P43t-38改T16
2,000
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670627P0473HB3(9005)60(65)P20dT12
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670636P0474HB4(9006)51(55)P22dT12
2,200
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670654P0457H155P14.5sT8
1,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670672P0701H755PX26dT11
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670681P0434H335PK22sT11.5
1,100
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670697P0454H355PK22sT11.5
1,100
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
36670706P0452H3c55P22d/5T12
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670715P0453H3改55PK22s改T12
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670724P0110H1155PGJ19-2T11
2,000
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670733P0120H835PGJ19-1T11
2,000
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670742P0436H3a35PK22s/6T12
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670751P0459H3d35P22d/6T12
1,300
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670785P0490H965PGJ19-5T11
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670602P0456YH4Y60/55P43t-38T15
3,200
取扱い終了
36670645P0424H255X511T8
1,200
取扱い終了
返品不可
36670663P0483H665/55PZ43tT16
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36670751
2019-06-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に部品商で購入するより大幅に安かったので。。。
近年増えている樹脂性フォグレンズや、小型化されているフォグランプは、バルブが35Wになっているので、必需品になってきてます。
ただのH3だと切り欠きの大きさが違うので、きちんと、この商品を使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする