KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブ HB1 12V
(1件のレビュー)
タイプ
HB1
定格電圧(V)
12
適合
北米車ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
65/45
口金
P34t(コネクター付)
ガラス球形式
T15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36673305
0484
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください