曜日別特売

ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V

ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V - KOITO(小糸製作所)
(2件のレビュー)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36668554P0738W
5,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668554
2013-02-03
用途: fogランプ交換

このランプへ交換し、フォグランプとして使用していたところ、9ヶ月で片方が切れました。通勤車として使用して1万キロくらいは持ったかな。この手の商品は注意書きにあるように純正品に比べ寿命が短いです。

2が参考にしています
対象商品 : 36668554
2012-05-19
用途: FOGランプ取替え

大手メーカ製、価格から購入。取り付けて元々取付の純正ランプと比較したがほとんど同じ色、明るさです。価格から考えたら妥当かも。後はどれくらい持つかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする