ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36668545P0735W
5,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668545
2015-11-11
用途: 明るさに不満がある場合に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いは純正色ですが、明るさが35wから55wに変わり十分な光量があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする