光
禁煙マーク
取付方式
テープ付
材質
アクリルホワイト
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×60×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36672404
UP660-1
テーブルでの喫煙 ご遠慮下さい。
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36672413
UP660-2
Thank you
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36672422
UP660-3
禁煙席 ご協力ありがとうございます。
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36672431
UP660-4
NO SMOKING PLEASE
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36672447
UP660-5
喫煙席
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください