ステンレスカーブミラー 丸型二面

ステンレスカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エス

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。

型式丸型タイプ二面鏡、Kタイプ材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装材質(ミラー)ステンレス内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(Φmm)
板厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φmm)
板厚(mm)
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366770671MSK0600W(鏡面)6000.840003.276.3
146,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366770941MSK0600W(鏡面)6000.8---
124,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366771031MSK0800W(鏡面)8000.9---
154,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366771121MSK1000W(鏡面)10001.0---
190,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366770761MSK0800W(鏡面)8000.944003.289.1
183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366770851MSK1000W(鏡面)10001.048004.2101.6
173,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする