曜日別特売

アクリルカーブミラー 角型一面

アクリルカーブミラー 角型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型一面 - ナック・ケイ・エス
(1件のレビュー)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366771211MAC5060S36003.276.3R3000
69,900
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366771371MAC6080S40003.276.3R3600
89,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366771461MAC5060S---R3000
50,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366771551MAC6080S---R3600
68,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677155
2015-04-22
用途: 地下駐車場出入口の安全確保に設置した。
フラワータウン・アミル21管理組合

これまでの丸型では 死角があったが 今回の4角型は やや大型にしたこともあって 安全確認が できるようになった。 少々物入りではあったが 購入・設置して 今は満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする