カーブミラー用電柱共架金具

カーブミラー用電柱共架金具 - ナック・ケイ・エス
(5件のレビュー)
適合Φ130mm~Φ390mm支柱(mm)Φ76.3×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
368092543MDK76B
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36809254
2024-07-24
用途: 無線アクセスポイントの設置に使用
運輸・通信業

クレーンのジブに無線APを設置する際に使用しました
付属の取付金具の取付サイズ 45mm-95mm
取付けはソコソコ大変でしたが、加工せず取付けられたので満足です

対象商品 : 36809254
2017-04-14
用途: 道路のカーブミラーを電柱に取り付け時
農・林・水産業

しっかりとしていて頑丈なつくりだと思います。錆がこずに長持ちしてくれるのを期待しています。

対象商品 : 36809254
2015-06-11
用途: カーブミラーの取り付け

バンドの使い方については、簡単な取説があったら素人にもわかりやすくていいと思います

対象商品 : 36809254
2014-09-17
用途: 電柱共架

見た目よりも軽く、簡単に取り付けができました。
取り付けバンドがコの字に曲げられ配送されてました。
伸ばすのに苦労しました。
丸めて送るようにすれば、かなりの短縮取り付けになるとおもわれます。

対象商品 : 36809254
2013-10-15
用途: 古くなったカーブミラーの取替え

検索した中では、一番安かったですが、カーブミラー本体は、他に安い所が有ったので、他店で手配しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする