曜日別特売

耳栓 No.60

耳栓 No.60 - 興研
(13件のレビュー)

硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。

周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/17
250/20
500/21.5
1000/24
2000/31
4000/35.5
8000/30
ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36802771No.60
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36802771
2024-11-18
用途: 狩猟
教育・研究機関

紐をきって、帽子にクリップでつけて使ってます。使いやすいです。

2021-05-21
用途: 草刈り機使用時
農・林・水産業

大小があるひょうたん型いつも小川を使っています。20年以上使っているの愛用品です。

対象商品 : 36802771
2020-07-23
用途: 勉強
その他業種

いろいろな耳栓がありますが、この耳栓が1番好きです。

1が参考にしています
対象商品 : 36802771
2020-03-06
用途: はつり作業
製造業

愛用して3年ぐらいになります。
作業時素早くつけることができとても楽です。
ヘルメットに結びつければもっと楽になります。
また洗浄しやすいのも良いところです!

対象商品 : 36802771
2019-10-14
用途: 大型電動機駆動試験の立ち会い時
製造業

たまたま見学した工場でこの耳栓の存在を知りました。
ネット通販を探しまわり、モノタロウで購入することができました。
硬いプラスチック製なので
ワンアクションで取り付けられる事、長持ちする事が気に入っています。
遮音性能もしっかりあります。
良い製品ですのでもっと広まってほしいです。

対象商品 : 36802771
2019-08-01
用途: 工場内作業全般
製造業

やっと出会った俺の耳栓。
色々使ってきましたが、興研60に勝るものなし。

2が参考にしています
対象商品 : 36802771
2019-10-29
用途: プラスチックの粉砕
製造業

耳の穴にフィットしているし、紐がついているからこれがいいのですよ。

対象商品 : 36802771
2018-10-17
用途: 仕事
サービス業

以前からこの硬質タイプの耳栓を愛用しています。洗えてずっと使えるのが良いところ。硬いのでフィット感もしりこんのように邪魔にならないので気に入っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする