曜日別特売

タイピンマイク

タイピンマイク - スタンダード
(2件のレビュー)

タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション

イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型内容量1個
注意
STANDARDの無線機は純正の電池パック&充電器との組合せで工事設計認証を取得しています。
純正オプションとの組み合わせで耐久性やパフォーマンスが発揮されます。
純正品はモトローラ社の過酷な試験基準にパスし最高の使用感、互換性、 機能性を可能にします。
STANDARD製品に「互換性がある」と、表記されて市場に出回っている電池パックや充電器は
スタンダード/モトローラ・ソリューションズで認証したものではありません。
純正ではない「互換性製品」の電池パックや充電器を使用し続けることは手軽さやコスト削減などの
メリットよりも大きなリスクを引き起こすことが想像できます。
保証範囲
STANDARD製品の保証は純正品の電池パックと充電器の組み合わせで使用された場合のみに適用されます。
STANDARDの無線機の保証は「互換性製品」との組み合わせで使用された場合は適用外となり、
修理そのものもお受けするとこが出来ない場合が有ります。
安全性確保のため純正の電池パックと充電器はこの組み合わせでのご使用を推奨いたします。
もし非純正(互換性製品)の電池パック及び充電器をSTANDARDの無線機で使用した場合その無線機は保証の対象とはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36724913MH-62A4B
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36724913
2019-07-25
用途: 警備員
サービス業

スイッチがロック機能が無くシンプルな所が気に入ってます。

対象商品 : 36724913
2017-06-30
用途: 作業時
製造業

人数が増えたため、タイピンマイクの本体が必要になり購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする