曜日別特売

イヤーフック型ヘッドセット

イヤーフック型ヘッドセット - ICOM(アイコム)
(4件のレビュー)

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ

用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58内容量1個
注意
※VS-2L(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36725297HS-94
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725297
2022-09-19
用途: 建設現場

装着するとき耳から外れないように工夫されていて使いやすい、ハンドフリーで使えるのがとてもいいです。

対象商品 : 36725297
2022-02-17
用途: ハンディ機に使用
有限会社橘自動車

マイクのフレキシブルが良い。ジェットヘルメットと共用しようしたがヘルメットをかぶる時にイヤーフックが耳からは外れるのでバイクには不向き。

対象商品 : 36725297
2020-05-05
用途: テレワークPC用
製造業

φ2.5をφ3.5mmにする変換プラグ(3極)を使えば問題無くPCでも使えました。

対象商品 : 36725297
2014-12-02
用途: 駐車場誘導

同社製のトランシーバを購入したので併せて購入しました・・・が、
トランシーバとの中間にコネクタがもう一つ必要だと、商品が到着してから気づきました。
当然ヘッドセットだけでは使い物にならず。
注意点を良く見ていなかった自分が悪いので、やっちまった感だけ残りました。
皆さん、ご使用にはVS-2L(別売)が必要ですよ~

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする