曜日別特売

2口タイプ充電器

2口タイプ充電器 - ICOM(アイコム)
(2件のレビュー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2内容量1個
注意
※充電アダプタ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36725227BC-181
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725227
2022-05-29
用途: インカムの充電用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ教育・研究機関

よく考えられており、使いやすいと思いますが、お値段が少し高い。

1が参考にしています
対象商品 : 36725227
2019-03-14
用途: 機械のメンテナス時に
エレテクス株式会社建設業・工事業

前に使ったので今回買い替えになりました。
いい製品と思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする