曜日別特売

ウォーターバス(スターラー用)

ウォーターバス(スターラー用) - ADVANTECウォーターバス(スターラー用) - ADVANTEC

持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
槽内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒーター容量(W)
温度上昇時間(分)
形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36692686TBS181SB約3.8180×180×120260×295×165800約30(室温→95℃)角型8
43,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
36692695TBS221SB約8220×220×170300×335×2151200約55(室温→95℃)角型12
46,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
36692704TBS201RA約3.7Φ200×120270×310×165800約30(室温→95℃)丸型8
43,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
36692713TBS241RA約7.6Φ240×170310×355×2151200約55(室温→95℃)丸型12
46,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする