ハンマーキャスター
220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入)
車輪No.
428S-PB50
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
52
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
26
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960264
220S-PB50
CADデータダウンロード
50
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
なし
70
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください