ハンマーキャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960316
313SA-N100
120
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37960325
313SA-N125
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37960334
313SA-N150
160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください