ハンマーキャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960377
313SA-RU100
120
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960386
313SA-RU125
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37960395
313SA-RU150
160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください